Beli optibelt omega di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 411 3M Width Range 5-100Deskripsi:Optibelt’s original timing belt engineered and manufactured to exceed expectations. It starts with the fiberglass cords that efficiently transmits more power where you need it. The cords are counter wound for smooth, non-biased running. The durable rubber impregnated polyamide fabric increases durability and oil resistance is bonded to the engineered natural & synthetic rubber core. Fits standard HTD, RPP, and MR pulleys so you get more performance and durability without the need to replace existing pulleys.atribut:
- Pitch Length (mm): 411
- Number of Teeth: 137
- Sleeve width (mm): 470
- OPTIBELT Timing Belt OMEGA 500 5M Width Range 5-100 (Belt Timing)Deskripsi:TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENEmaintenance-free, with glass-fibre tension cordatribut:
- Pitch Length (mm): 500
- Number of Teeth: 100
- Sleeve width (mm): 470
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Width of Belt b (mm): 16.3
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 140
- OPTIBELT Timing Belt OMEGA 280 5M Width Range 5-100 (Belt Timing)Deskripsi:TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENEmaintenance-free, with glass-fibre tension cordatribut:
- Pitch Length (mm): 280
- monotaro.id Queue Pole Silver (Tiang Antrian)Deskripsi:Tiang pembatas antrian berbahan stainless dengan pilihan varian warna pita penghubung antar tiang. Dengan fitur heavy duty base atau alas tiang berat yang membuat tiang lebih kokoh, tidak mudah goyang dan jatuh. Terdapat anti-skidding rubber line pada bagian bawah alas tiang yang dapat membuat tiang anti slip dan melindungi lantai dari goresan.atribut:
- Material: Stainless
- Pole color: Silver
- Pole Height (cm): 90
- Pole Diameter (inch): 2.5
- Base Diameter (cm): 32
- OPTIBELT Timing Belt OMEGA HP High Performance 158 2MHP Width Range 5-100 (Belt Timing)Deskripsi:Produk belt OMEGA 158 2MHP dari Optibelt ini memiliki range panjang dari 5-100mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Pitch Length (mm): 158.0
- Number of Teeth: 79
- Sleeve width (mm): 470
- OPTIBELT VB S=C Plus B-133Deskripsi:CLASSICAL V-BELTS DIN 2215 / ISO 4184
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Deskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Deskripsi:Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Power Compressor (HP): 1
- No. of Cylinders: 1
- Working Pressue (bar): 8
- Air Delivery Compressor (L/minute): 100
- Empty/With Drive: with Motorcycle
- Input Voltage (V): 220
- Oil Less: No
- Tank Position: Horizontal
- BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- OPTIBELT OMEGA 800 5M Width Range 5-100Deskripsi:TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENEmaintenance-free, with glass-fibre tension cordatribut:
- Pitch Length (mm): 800
- Number of Teeth: 160.0
- Sleeve width (mm): 500.0
- Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga optibelt omega Terbaru October 2026
| OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 411 3M Width Range 5-100 | Rp33.900 |
| OPTIBELT Timing Belt OMEGA 500 5M Width Range 5-100 (Belt Timing) | Rp59.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt) | Rp169.900 |
| OPTIBELT Timing Belt OMEGA 280 5M Width Range 5-100 (Belt Timing) | Rp47.900 |
| monotaro.id Queue Pole Silver (Tiang Antrian) | Rp189.900 |
| OPTIBELT Timing Belt OMEGA HP High Performance 158 2MHP Width Range 5-100 (Belt Timing) | Rp40.900 |
| OPTIBELT VB S=C Plus B-133 | Rp419.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp1.299.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/5wP104792212-1.jpg)
/g3P104820579-1.jpg)
/7gP104791268-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Panduan%20Tanda/monotaro_id%20Queue%20Pole%20Silver%20(Tiang%20Antrian)/hgP111517628-1.jpg)
/hnP104634635-1.jpg)

/e7P104565511-4.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)
/paP104618910-2.jpg)

/fwP102540572-2.jpg)
/P102174203-1.jpg)
/qbP104618947-2.jpg)
/g8P105920584-1.jpg)
%20(Kompresor%20Angin)/q2P104618938-2.jpg)
/19P102039045-2.jpg)

/etP105643533-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)